GUANTE T-7 RIG IMPACT 422

TEGERA® RIG IMPACT 422

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:422-7
Rubix:799233353000
EAN:7340118492872
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 RIG IMPACT 422


Los guantes de impacto TEGERA® Rig Impact 422 están diseñados para entornos exigentes como las industrias del petróleo, el gas y la minería. Incorpora material TPR para protección contra los impactos de nivel 2 según EN388 (P) y ANSI, con cobertura ampliada de la parte superior de la mano para mayor seguridad. El guante proporciona protección al corte de nivel D y resistencia al calor por contacto de hasta 100 °C/212 °F. El revestimiento de nitrilo con un acabado arenoso garantiza un buen agarre, mientras que los colores brillantes mejoran la visibilidad de las señales manuales. Compatible con pantallas táctiles para mayor comodidad.
Impact protective glove with TPR, cut level D, nitrile grip, and touchscreen functionality.

Cualidades

Protección al corte y frente a los impactos para la industria.

Aplicaciones

Edificación y construcción, trabajos de instalación, trabajos en el sector del metal, minería.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corted
Material Principalpolietileno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Material13 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, nylon, poliéster, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable
21,89 Sin IVA
/ unidad
26,49 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño