GUANTE T-5 8805

Guante Tegera Infinity 8805

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8805-5
Rubix:799018760000
EAN:7340118328089
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño5
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-5 8805


Guante flexible resistente al corte (nivel B), apto para pantalla táctil. Ultra-ligero gracias a su tejido en galga 18 con tecnología CRF. Palma recubierta con espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Adecuado para trabajos de precisión. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección al calor por contacto 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex.
Great fingertip sensitivity and touchscreen function for precision work in dry areas.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb, Thin

Aplicaciones

Montajes de precisión,
montajes,
manejo de maquinaria,
edificación y construcción,
carpintería,pintura,
trabajos de instalación,
instalación de sistemas de calefacción,
refrigeración y aire acondicionado,
trabajos de chapa,
ingeniería,
transporte,
conducción de maquinaria,
trabajos en almacén,
trabajos aeroportuarios,
trabajos en el sector del metal,
trabajos en el sector del vidrio,
reparaciones,
trabajos en el sector papelero,
servicio,
trabajo en tienda.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño5
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalnilón
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colorgris
Materialcarbono / fibra de acero / hppe / nylon
152,04 € Sin IVA
/ 12 unidades
183,97 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño