Referencias
Ansell:74-500 10
Rubix:798768225000
fabricante:74500100
EAN:0076490445119

Documentos
Detalles de producto : 1 UD. GUANTE T-10 74-500 HYFLEX
•Guante con tecnología Intercept Technology® con protección anti cortes integral en todo el guante y en el puño.
•Apto para uso alimentario.
•Apto para uso alimentario.
Featuring Intercept Technology with 360° cut protection throughout entire glove & cuff.
Cualidades
-
- Fabricado en fibra de vidrio, acero inoxidable, HPPE, poliéster y poliamida.
- Ambidiestro.
- Gran comodidad.
- Apto para uso alimentario.
- Diseño de gran durabilidad que mantiene las dimensiones y la protección incluso después de lavados repetidos.
- Pre-lavado.
- Cumple con las normas de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600.
Aplicaciones
Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material | hppe, fibra de vidrio, acero inoxidable, poliamida, poliéster, ansell intercept™ technology |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
160,88 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h