Referencias
Ansell:11-754 06
Rubix:799020054000
fabricante:11754060
EAN:10076490617384





Detalles de producto : GUANTE T-6 11-754 HYFLEX
- Guantes ultrafinos ANSI Cut nivel A4 / ISO Cut nivel D con 3 veces más resistencia al corte* para una protección inigualable
- Guante compatible con pantalla táctil para mejorar la productividad
- Su diseño ultraligero proporciona destreza para manipular y montar piezas afiladas
*vs guante estándar ANSI nivel de corte A2 / ISO nivel de corte B
Our lightest ANSI A4 / ISO Level D Cut Resistant touchscreen glove.
Cualidades
- Guante ANSI A4/ ISO Cut D más ligero que incorpora la tecnología INTERCEPT™, estos guantes transpirables ultrafinos ofrecen una gran resistencia a los cortes, al tiempo que mantienen una flexibilidad y tactilidad mejoradas
- Compatible con pantallas táctiles para garantizar que los trabajadores no tengan que cambiarse o quitarse los guantes entre tareas
- Diseñados para adaptarse a la forma natural de la mano para ayudar a reducir la fatiga de las manos
- Limpios y respetuosos con la piel. Dermatológicamente aprobados por Dermatest®.
Aplicaciones
Ensamblaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Asamblaje final|Aplicación de acabados a materiales, productos
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | nilón |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días