Referencias
Tegera:436-12
Rubix:799158821000
EAN:6408487558689

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-12 436
Guante multiusos con protección al corte (nivel de corte D/ANSI A4), con refuerzo especial entre el pulgar y el índice, y función de pantalla táctil. Cuenta con palma recubierta de PU para garantizar una alta sensibilidad dactilar y un buen rendimiento de agarre en condiciones secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Tejido en galga 13 hecho de poliéster y elastano con fibra resistente al corte HPPE. Alta resistencia a la abrasión.
Special reinforcement between thumb and index finger. PU-dipped palm and touch screen functionality.
Cualidades
For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb
Aplicaciones
Assembly, Building and construction, Carpentry, Construction, Installation work, Machine operating, Metalwork, Repair work, Sheet-metal work, Transport work, Warehouse work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,59 € Sin IVA
/ unidad
14,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días