Referencias
GISS:880415
Rubix:798764223000
EAN:3660338338243

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 G-SOFT CUT PU B
Guante de fibra de poliamida y HPPE recubierto de Poliuretano azul en palma.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | fibra hppe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
