Referencias
Gedore:407 A
Rubix:798179837000
fabricante:1879383
EAN:4010886861400


Resumen técnico
| Longitud | 314 mm |
|---|---|
| Material | bi-metal |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
Documentos
Detalles de producto : 1879383 407 A - HOJA DE SIERRA BIMETAL
Hoja de sierra bimetálica de recambio para n. º 407. Longitud 190 mm. Uso universal.
Hoja de sierra bimetálica Sierra de arco muy ligera de aluminio fundido a presión Empuñaduras ergonómicas de goma blanda Fijación de la hoja de sierra girando simplemente el elemento de sujeción azul de la empuñadura Pieza de sujeción ajustable en 40° Hoja de sierra bimetálica 407 A
Información técnica
Atributos
| Longitud | 314 mm |
|---|---|
| Material | bi-metal |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
| Embalaje | 1 pieza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h