Referencias
Bosch:2608661642
Rubix:798321175000
EAN:3165140492454

Detalles de producto : 2608661642 ACZ 85RT HM-RIFF SE
La hoja Starlock ACZ 85 RT3 proporciona una vida útil extralarga para quitar lechada y material abrasivo. Ofrece una arista recubierta con carburo de alta calidad con grano 30 para aumentar la resistencia al desgaste. Este cortador es idóneo para quitar juntas de lechada de ancho estándar entre baldosas y ranuras en hormigón poroso. También es adecuado para quitar recortes más pequeños y sobrante en baldosas de pared blandas, planchas de fibrocemento y compuestos reforzados con fibras. Está diseñada para todas las herramientas eléctricas Starlock, Starlock Plus y Starlock Max, así como otras multiherramientas habituales. La hoja de sierra segmentada puntiaguda permite cortar directamente en esquinas estrechas, mientras que el diseño redondeado del cuerpo de la hoja permite realizar cortes rectos. El sistema de enganche Starlock permite quitar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos, sin tener que tocarla. El sistema de enganche permite la máxima transmisión de la fuerza gracias a una conexión tridimensional muy ajustada entre la máquina y el accesorio.
Hoja de sierra segmentada Carbide RIFF ACZ 85 RT3 85 mm
Aplicaciones
Concrete | Fibre cement panels Concrete | Mortar Concrete | Cellular concrete / Siporex Plastics | Epoxy (epoxy resin) Plastics | Fibre glass reinforced plastics (GRPP)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 185x97x15 mm |
| Peso con embalaje | 50 g |
| Material | concreción de carburo |
| Tipo | hoja segmentada |
| Embalaje | paquete de 1 pieza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,59 € Sin IVA
/ unidad
46,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días