Referencias
Bosch:2608636781
Rubix:799290395000
EAN:3165140691598

Detalles de producto : HOJA SIERRA CALAR T 102 BF PAQUETE C/5 PZ
Hoja de sierra de calar para plásticos
Aplicaciones
Plásticos|Vidrio acrílico (plexiglás), PMMA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x80x1 mm |
| Peso con embalaje | 25 g |
| Longitud | 92 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Longitud total | 92 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,60 € Sin IVA
/ unidad
16,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
