BLISTER 10 U. HOJA SIERRA 3906-300-32-10P

Hoja de sierra mano Sandflex 300mm

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:3906-300-32-10P
Rubix:799180564000
EAN:7311518233747
brand logo
Resumen técnico
Longitud300 mm
Materialbi-metal
Tipohoja de sierra para metales
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BLISTER 10 U. HOJA SIERRA 3906-300-32-10P


Hoja de sierra de mano, HSS/bimetálica

Características: Hoja bimetálica prácticamente irrompible y hoja bimetálica, aserrado sin astillas con dentado rectificado con precisión para todo tipo de mecanizado de virutas metálico. Contrafilo de acero elástico, resistente pero flexible, y arista del diente de acero súper HSS de alta aleación. Esta hoja garantiza una vida útil y una duración del afilado más largas que las hojas de sierra habituales. La hoja para sierra Sandflex® combina características de corte y resistencia extremadamente altas con una gran flexibilidad.

Aplicación: Estas hojas combinan alto rendimiento con seguridad contra roturas y son de uso universal.

Cualidades

Prácticamente irrompible e inastillable|Excelentes propiedades de desgaste gracias a la banda dentada de acero súper rápido sobre un dorso flexible|Una hoja superior a todas las hojas flexibles duras, de alta velocidad y convencionales|Mayor comodidad y facilidad de corte|Superior rendimiento, corte rápido y mayor longevidad

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Longitud300 mm
Materialbi-metal
Tipohoja de sierra para metales
Embalajepaquete de 10 cajas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,76 Sin IVA
/ unidad
29,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días