DT2154-QZ HOJA SIERRA DE CALAR EXTREME BI-METAL 76MM ALUMINIO 6MM COBRE, LATON 3 A 5MM

DT2154-QZ - Hojas EXTREME de cobalto 76mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dewalt:DT2154-QZ
Rubix:798588546000
EAN:5035048059432
brand logo

Resumen técnico

Longitud51 mm
Materialacero al cobalto
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DT2154-QZ HOJA SIERRA DE CALAR EXTREME BI-METAL 76MM ALUMINIO 6MM COBRE, LATON 3 A 5MM


Descripción Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 76mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en aluminio de 6mm de espesor, para aluminio, cobre, latón y otros metales blandos de 3 a 5mm de espesor EXTREME Las hojas de sierra circular bimetálicas ofrecen una mayor durabilidad en metales no ferrosos y ferroaleados Lubricante refrigerante recomendado: aceite de corte, emulsión, lubricante / grasa refrigerante Características Material de aplicación : Metal Longitud total : 76 mm Longitudes de trabajo : 51 mm Paso del diente : 1.8 mm Máx. Porf. de Corte : 6 mm Vástago (U / T) : T118BF Unidad de Embalaje : 3 Nivel de desempeño : Estandard Material de la hoja : BiM
Hojas EXTREME de cobalto 76mm

Cualidades

EXTREME Las hojas de sierra circular bimetálicas ofrecen una mayor durabilidad en metales no ferrosos y ferroaleados Lubricante refrigerante recomendado: aceite de corte, emulsión, lubricante / grasa refrigerante

Aplicaciones

Metal

Información técnica


Atributos
Longitud51 mm
Materialacero al cobalto
Tipohoja de sierra de calar
Longitud total76 mm
8,91 Sin IVA
/ unidad
10,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días