DT2163-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HSS 100MM METALES NO FERROSOS Y ALUMINIO DE 3 A 6MM
DT2163-QZ - Hojas HSS para metal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dewalt:DT2163-QZ
Rubix:798588540000
EAN:5035048033081
Documentos
Detalles de producto : DT2163-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HSS 100MM METALES NO FERROSOS Y ALUMINIO DE 3 A 6MM
Descripción
Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 100mm, paso de diente: 3mm, para cortes rectos en metales espesos, metales no ferrosos y aluminio de 3 a 6mm de espesor
Las hojas HSS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte en acero y metales no ferrosos
Compuesto por acero de alta velocidad completamente endurecido (HSS)
Lubricante refrigerante: Aceite de corte / emulsión / lubricante / lubricante refrigerante
Características
Material de aplicación : Metal
Longitud total : 100 mm
Longitudes de trabajo : 72 mm
Paso del diente : 3 mm
Máx. Porf. de Corte : ALU 15, Metal 6, Plastic 30 mm
Vástago (U / T) : T127D
Unidad de Embalaje : 5
Nivel de desempeño : Estandard
Material de la hoja : HSS
Hojas de sierra de calar HSS 100mm
Cualidades
Las hojas HSS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte en acero y metales no ferrosos
Compuesto por acero de alta velocidad completamente endurecido (HSS)
Lubricante refrigerante: Aceite de corte / emulsión / lubricante / lubricante refrigerante
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material | acero |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € Sin IVA
/ unidad
14,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días