BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 100 MM HCS C/CURVO MADERA 5-50 MM T 244 D BASIC
RB - 5ER T 244 D
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608630058
Rubix:798322446000
EAN:3165140006859

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 100 MM HCS C/CURVO MADERA 5-50 MM T 244 D BASIC
Hoja de sierra de calar para madera
Hoja de sierra de calar T 244 D Speed for Wood
Cualidades
Powerful: greatly facilitates work. Blade with progressive teeth and end attachment: particularly precise cutting and fast.
Aplicaciones
Wood | Wood TenderWood | ParticlesWood Panel | Plywood/Latted
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x80x3 mm |
| Peso con embalaje | 33 g |
| Longitud | 100 mm |
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € Sin IVA
/ unidad
14,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días