BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 132 MM BIM MULTIMATERIAL 10-65 MM T 345 XF PRO
RB - 5ER T 345 XF
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608634994
Rubix:798333416000
EAN:3165140128025

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 132 MM BIM MULTIMATERIAL 10-65 MM T 345 XF PRO
Hoja de sierra de calar para madera con metal.
Hoja de sierra de calar T 345 XF Progressor for Wood and Metal
Aplicaciones
Madera|Madera/madera/vigas de maderaPlásticos|epoxi (resina epoxi)Plásticos|Fibra de vidrio reforzada con plásticos (PRFV)Metales ferrosos|VainasMetales no ferrosos|Aluminio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x80x3 mm |
| Peso con embalaje | 54 g |
| Longitud | 132 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días