91-148-5P HOJAS DE CALAR

Hoja de sierra de calar

Ver información técnica

Referencias

Bahco:91-148-5P
Rubix:798364779000
EAN:7311518032654
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Materialacero al carbono
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 91-148-5P HOJAS DE CALAR


Vástago en T estandarizado (también denominado vástago Euro)
Compatible con AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee y máquinas similares
HCS: acero al carbono, es apto para cortar madera, plástico y otros materiales blandos
BiM: el bimetal combina el rendimiento de corte del HSS con la flexibilidad del acero al carbono
Las hojas de sierra son irrompibles y aptas para cortar todo tipo de material
5 hojas empaquetadas en una tarjeta informativa

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Longitud100 mm
Materialacero al carbono
Tipohoja de sierra de calar
Longitud total100 mm
N.º de dientes por cm2.36
Número de dientes3
6,41 € Sin IVA
/ unidad
7,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días