PACK 5 U. HOJA 200 MM 14TPI UNIVERSAL MADERA/METAL/PLASTICO P/SIERRA SABLE [EX-48005193]

MILWAUKEE 48475193

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:48475193
Rubix:799242972000
fabricante:48475193
EAN:0045242368327
brand logo

Resumen técnico

Longitud200 mm
Materialbi-metal matrix ii
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 5 U. HOJA 200 MM 14TPI UNIVERSAL MADERA/METAL/PLASTICO P/SIERRA SABLE [EX-48005193]


Estas hojas universales pueden cortar una variedad de materiales, es decir, madera, madera con clavos incrustados, material compuesto, plásticos y metales ferrosos y no ferrosos. Las hojas están fabricadas con bi-metal Matrix II con cobalto para ofrecer la mejor durabilidad y rendimiento. Las hojas incorporan ángulos de alivio dobles que reducen la tensión en los dientes para una mayor vida útil y dientes más afilados para un corte más rápido.

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Materialbi-metal matrix ii
Tipohoja de sierra de sable
Longitud total200 mm
N.º de dientes por cm5.51
24,10 € Sin IVA
/ unidad
29,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días