BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR PRO HARDWOOD CLEAN CURVE T101AOF

Hoja de sierra de calar T 101 AOF

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608634233
Rubix:799226717000
EAN:3165140091848
brand logo

Resumen técnico

Longitud83 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR PRO HARDWOOD CLEAN CURVE T101AOF


Materiales: Configuración de dientes BIM: dientes puntiagudos, pelados, rectificados
Longitud total [mm]: 83Paso [mm]: 1,4 Áreas de uso: Madera dura, contrachapado aglomerado (1,5 - 15 mm), paneles chapados / HPL, contrachapado, especialmente adaptado a secciones curvas, melamina sin arranque [mm]: 1,5-15 Modelos: T 101 AOF madera dura, paneles [mm]: 1,5-15 Paneles laminados [mm]: 1.5-15

Aplicaciones

Madera|Madera dura/Madera macizaMadera|Piso de madera estratificadoMaderaMadera contrachapada/Torno

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x80x2 mm
Peso con embalaje20 g
Longitud83 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de calar
23,37 Sin IVA
/ unidad
28,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días