PACK 5 U. HOJA SABLE BIMETAL SANDLFEX 18 DPP 300 MM
Sandflex® Juego de sierras de sable bimetálicas para metal
Ver información técnicaReferencias
Bahco:3940-300-18-ST-5P
Rubix:799226342000
EAN:7314150364282


Resumen técnico
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material | bi metal |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Detalles de producto : PACK 5 U. HOJA SABLE BIMETAL SANDLFEX 18 DPP 300 MM
La familia de hojas de metal está diseñada para el exigente aserrado de metales
Hoja de sierra bimetálica Sandflex® prácticamente irrompible, adecuada para cortar todos los materiales y una gran variedad de trabajos de corte
Los dientes HSS con 8% de cobalto sobre un dorso de acero para muelles en las hojas bimetálicas garantizan una durabilidad extrema
Hojas de sierra estándar de alto rendimiento con dientes afilados con precisión
Forma estándar (ST) para cortes rectos rápidos y agresivos, pero flexible para cortes estrechos
Grosor de 0,9 mm
14 dientes por pulgada a 18 dientes por pulgada
Longitud de 100 mm a 300 mm
Embalaje alternativo 1: Embalaje minorista -2P = 2 cuchillas o -5P = 5 cuchillas por caja
Alternativa de embalaje 2: embalaje industrial, -10P = 10 cuchillas o embalaje industrial grande, -100P = 100 cuchillas por caja
Forma estándar (ST) para cortes rectos rápidos y agresivos, pero flexible para cortes estrechos
Nariz inclinada para diferentes tipos de trabajos de corte.
Hoja de sierra bimetálica Sandflex® prácticamente irrompible, adecuada para cortar todos los materiales y una gran variedad de trabajos de corte
Los dientes HSS con 8% de cobalto sobre un dorso de acero para muelles en las hojas bimetálicas garantizan una durabilidad extrema
Hojas de sierra estándar de alto rendimiento con dientes afilados con precisión
Forma estándar (ST) para cortes rectos rápidos y agresivos, pero flexible para cortes estrechos
Grosor de 0,9 mm
14 dientes por pulgada a 18 dientes por pulgada
Longitud de 100 mm a 300 mm
Embalaje alternativo 1: Embalaje minorista -2P = 2 cuchillas o -5P = 5 cuchillas por caja
Alternativa de embalaje 2: embalaje industrial, -10P = 10 cuchillas o embalaje industrial grande, -100P = 100 cuchillas por caja
Forma estándar (ST) para cortes rectos rápidos y agresivos, pero flexible para cortes estrechos
Nariz inclinada para diferentes tipos de trabajos de corte.
The metal blade family is designed for demanding metal cutting
Virtually unbreakable Sandflex® bi-metal blade for all materials and type of cut
HSS toothing with 8% Cobalt on a spring steel back on the Bi-Metal blades ensure extreme durability
The standard shaped (ST) blades with high performance and precision-ground teeth
0.9 mm thickness
14 TPI to 18 TPI
100 mm to 300 mm length
Packaging alternative 1: retail packed either in -2P = 2 blades or -5P = 5 blades per pack
Packaging alternative 2: industrial pack, -10P = 10 blades or in big industrial pack -100P = 100 blades per box
Virtually unbreakable Sandflex® bi-metal blade for all materials and type of cut
HSS toothing with 8% Cobalt on a spring steel back on the Bi-Metal blades ensure extreme durability
The standard shaped (ST) blades with high performance and precision-ground teeth
0.9 mm thickness
14 TPI to 18 TPI
100 mm to 300 mm length
Packaging alternative 1: retail packed either in -2P = 2 blades or -5P = 5 blades per pack
Packaging alternative 2: industrial pack, -10P = 10 blades or in big industrial pack -100P = 100 blades per box
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material | bi metal |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
| Longitud total | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,39 € Sin IVA
/ unidad
30,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días