JUEGO HOJA SIERRA P/MADERA METAL 14 + 1 PIEZA

Hojas de sierra Bosch

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2607011437
Rubix:799290116000
EAN:3165140997751
brand logo

Detalles de producto : JUEGO HOJA SIERRA P/MADERA METAL 14 + 1 PIEZA


Juego de hojas de sierra de calar

Wood/Metal
Características: Suministro en SB-caja de plástico.

Contenido:
1 T 144 DHM para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 3,5–5 mm
3 T 121 BF para metal, longitud total 92 mm, paso de dientes 2
5 T 101 BF para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 2,7 mm
6 T 144 DP para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 4 mm

Información técnica


Atributos
40,36 Sin IVA
/ unidad
48,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días