2608656043 PAQUETE 2 HOJAS SIERRA SABLE S 1222 VF

RB - 2ER S 1222 VF

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608656043
Rubix:798632605000
EAN:3165140093453
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2608656043 PAQUETE 2 HOJAS SIERRA SABLE S 1222 VF


Esta hoja de sierra sable S 1222 VF Flexible for Wood and Metal realiza cortes al ras sin esfuerzos en metal y madera. Con su geometría de diente variable, esta hoja de sierra sable es ideal para realizar cortes suaves y con pocas vibraciones. Además, su material de calibre estándar de la hoja (0,9 mm) y su longitud larga proporcionan una capacidad de corte al ras insuperable. La hoja BIM (bimetálica) se ha optimizado para cortar los clavos suaves, el material de acero templado y los metales no ferrosos presentes en la madera. Cuenta con una longitud larga (300 mm) que ofrece una capacidad de corte de hasta 250 mm.
Hoja de sierra sable S 1222 VF Flexible for Wood and Metal

Aplicaciones

Metales ferrosos|Chapa metálicaPlásticos|Epoxi (resina epoxi)Plásticos|Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFRP)Madera|Madera blanda

Información técnica


Atributos
Peso neto91 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)365x52x4 mm
Peso con embalaje90 g
Longitud300 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de sable
17,27 Sin IVA
/ unidad
20,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días