PACK 5 U. SEGUETA 55X1,2 MM 2540 63 P/METAL

Cuchilla de corte

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Milwaukee:4932254063
Rubix:798935692000
EAN:4002395301614
brand logo
Resumen técnico
Longitud55 mm
Materialmetal
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PACK 5 U. SEGUETA 55X1,2 MM 2540 63 P/METAL


La referencia de la hoja 4939274652 es especialmente adecuada para cortar chapas muy finas debido a su paso de diente bajo de 0,7 mm. Para aquellos profesionales que deseen una mayor vida útil y durabilidad, recomendamos el uso de cuchillas Bi-Metal junto con un lubricante refrigerante adecuado, la vida útil de las cuchillas es el doble que la de las cuchillas no Bi-Metal.

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Materialmetal
Tipohoja de sierra de calar
Embalajepaquete de 5 piezas
Longitud total55 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días