Referencias
Bosch:2608643054
Rubix:798506663000
EAN:3165140737678
Detalles de producto : DISCO P/METAL 160X20 30Z 2608643054
El disco de sierra circular Expert for Steel ofrece una resistencia extrema a impactos en acero. Bosch fabrica internamente sus exclusivos dientes Extra Hard Microteq a partir de granos de carburo duraderos que ofrecen un alto rendimiento. El recubrimiento ProteQtion del disco mejora además este rendimiento, ya que evita la corrosión y ofrece un corte fiable reduciendo al mismo tiempo la fricción. Además, el disco incluye ranuras antivibraciones para un corte particularmente suave, mucho más silencioso y con menos vibraciones. El disco de sierra circular Expert for Steel tiene una configuración de dientes MTCG (dentado trapezoidal multiuso), que garantiza una larga vida útil.
Hoja de sierra circular Expert for Steel 160 x 20 x 2,0 mm, 30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 305x265x11 mm |
| Peso con embalaje | 430 g |
| Número de dientes | 30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,49 € Sin IVA
/ unidad
87,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h