PELAMANGUERAS 60-29 MM

Herramienta de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

Knipex:16 30 135 SB
Rubix:799227132000
EAN:4003773033349
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre29 mm
Peso120 g
Longitud135 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PELAMANGUERAS 60-29 MM


16 30 135 SB Stripping Tool
For stripping round cable sheaths made of PVC, rubber, silicone or PTFE. Self-tightening holding lever. With knurled nut for cutting depth adjustment. Changing from circular to longitudinal cutting by turning the tool body. Spiral cutting for removing intermediate pieces. Replaceable blade.
  • Stripping capacities (diametre): Ø 6.0 — 29.0 mm
  • Para desmontar fundas redondas de cables de PVC, caucho, silicona o PTFE de 6,0 - 29,0 mm de diámetro. Palanca de sujeción autoapretante. Con tuerca moleteada para ajustar la profundidad de corte. Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta. Corte en espiral para eliminar piezas intermedias. Cuchilla recambiable. Carcasa: plástico, a prueba de golpes.

    Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)340x84x38 mm
    Diámetro del alambre29 mm
    Peso120 g
    Longitud135 mm
    77,39 Sin IVA
    / unidad
    93,64 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días