14 26 160 WIRE STRIPPING SIDE CUTTER

Cortadora de tiras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:14 26 160
Rubix:798217321000
EAN:4003773040279
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre2.5 mm
Peso238 g
Longitud160 mm

Documentos

Detalles de producto : 14 26 160 WIRE STRIPPING SIDE CUTTER


Cortaalambres pelacables VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos de corte templados por inducción adicionalmente (60 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Aplicación: Funcionamiento múltiple para cortar y pelar cables.

De acero eléctrico al vanadio. Puntas extralargas para trabajos de precisión también en espacios reducidos. 25% más de rendimiento de corte gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud. Con empuñadura y rotulación inyectada.
Con largos filos de corte. Alto rendimiento de corte gracias a la articulación de fuerza. Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios de 1,5 y 2,5 mm². Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte muy finos, incluso en áreas de difícil acceso. Filos de corte de precisión, templados por inducción, dureza aprox.de los filos de corte 60 HRC. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Diámetro del alambre2.5 mm
Peso238 g
Longitud160 mm
63,49 € Sin IVA
/ unidad
76,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días