12 12 10 DECAPANTE CON AISLAMIENTO DE PRECISION, BRUÑIDO
Alicates pelacables automatico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:12 12 10
Rubix:798574290000
EAN:4003773049012



Documentos
Detalles de producto : 12 12 10 DECAPANTE CON AISLAMIENTO DE PRECISION, BRUÑIDO
Alicates para desforrar de precisión con cuchillas de forma
Características: cuerpo de alicates de acero, cuchillas de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Con mecanismo pelacables patentado y marcha suave. Cabeza pavonada. La precisa forma de las cuchillas evita dañar el conductor, permitiendo así pelar sin problemas materiales aislantes difíciles de mecanizar. También se pelan cuidadosamente los cables con conductor de hilo fino. El suministro incluye un tope longitudinal para mantener longitudes de desforrado idénticas en trabajo en serie. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: especialmente adecuados para materiales aislantes extremadamente difíciles de mecanizar como PTFE, silicona o goma. Extremadamente cómodo de manejar gracias al diseño compacto.
Características: cuerpo de alicates de acero, cuchillas de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Con mecanismo pelacables patentado y marcha suave. Cabeza pavonada. La precisa forma de las cuchillas evita dañar el conductor, permitiendo así pelar sin problemas materiales aislantes difíciles de mecanizar. También se pelan cuidadosamente los cables con conductor de hilo fino. El suministro incluye un tope longitudinal para mantener longitudes de desforrado idénticas en trabajo en serie. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: especialmente adecuados para materiales aislantes extremadamente difíciles de mecanizar como PTFE, silicona o goma. Extremadamente cómodo de manejar gracias al diseño compacto.
Pelado en forma de arrastre, incluso de materiales aislantes difíciles de pelar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma. También de varias capas. Un segundo par de cuchillas sujeta fiablemente el aislamiento restante. Cuchillas de forma ajustadas exactamente a la respectiva sección del conductor e intercambiables. Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud de pelado. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite. Cuerpo del alicate: acero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x76x22 mm |
|---|---|
| Peso | 445 g |
| Longitud | 195 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,68 € Sin IVA
/ unidad
229,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días