12 40 200 STRIPPER CABLE 0.8-10.0MM2
Pelador de aislamiento autoajustable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:12 40 200
Rubix:798217301000
EAN:4003773026662
Documentos
Detalles de producto : 12 40 200 STRIPPER CABLE 0.8-10.0MM2
12 40 200 Pelador de aislamiento autoajustable
Pelado desde 0.03 hasta 10.0 mm². Para conductores sólidos, multifilares y de hilos finos con aislamiento plástico o de caucho. Se adapta automáticamente a la sección transversal correspondiente del cable; evita daños al conductor. La profundidad de corte puede ajustarse según el material del aislamiento. Con cortador para cables de cobre y aluminio, multifilares hasta 10 mm² y sólidos hasta 6 mm². Mecanismo de funcionamiento suave. Las cuchillas de pelado y las mordazas de sujeción son fácilmente reemplazables. Peso reducido. Para cables planos finos de hasta 10.0 mm de ancho en una sola pasada.
Capacidades de pelado en milímetros cuadrados: 0.03 — 10.0 mm² Tope de longitud: 3 – 18 mm AWG: 32 — 8
Pelado desde 0.03 hasta 10.0 mm². Para conductores sólidos, multifilares y de hilos finos con aislamiento plástico o de caucho. Se adapta automáticamente a la sección transversal correspondiente del cable; evita daños al conductor. La profundidad de corte puede ajustarse según el material del aislamiento. Con cortador para cables de cobre y aluminio, multifilares hasta 10 mm² y sólidos hasta 6 mm². Mecanismo de funcionamiento suave. Las cuchillas de pelado y las mordazas de sujeción son fácilmente reemplazables. Peso reducido. Para cables planos finos de hasta 10.0 mm de ancho en una sola pasada.
Para cables de cinta plana hasta 10 mm de ancho en una sola operación Para cables con conductores finos unitarios y múltiples con aislamiento de plástico y goma. Se adapta automáticamente a la respectiva sección del cable, lo que evita dañar el conductor. La profundidad de pelado puede ajustarse manualmente a los diferentes materiales y grosores de aislamiento. Cortacables para cables de aluminio o cobre, conductor múltiple hasta 10 mm² y unitario hasta 6 mm². Mecanismo operativo suave. Cuchillas y mordazas de apriete de plástico fácilmente intercambiables. Peso reducido. Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Diámetro del alambre | 2.7 mm |
|---|---|
| Peso | 0.202 g |
| Longitud | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,09 € Sin IVA
/ unidad
115,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días