11 06 160 VDE WIRE STRIPPER 160MM

Alicate pelacables

Ver información técnica

Referencias

Knipex:11 06 160
Rubix:798217299000
EAN:4003773021933
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre5 mm
Peso180 g
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 11 06 160 VDE WIRE STRIPPER 160MM


Alicate para desforrar VDE, cabeza cromada

Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido, cabeza cromada. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.
Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable. Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x65x30 mm
Diámetro del alambre5 mm
Peso180 g
Longitud160 mm
44,04 € Sin IVA
/ unidad
53,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días