Referencias
Knipex:77 42 130
Rubix:798968521000
EAN:4003773018773




Detalles de producto : ALICATE CORTE 77-42-130
Cortaalambres para electrónica
Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida espejo, con articulación de precisión machihembrada sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
* Dureza de filo aprox. 57 HRC.
Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida espejo, con articulación de precisión machihembrada sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
* Dureza de filo aprox. 57 HRC.
Cabeza puntiaguda, sin bisel. Dureza del filo aprox. 57 HRC. Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Articulación en caja robusta y sin holgura. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o el pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Cantos de corte templados adicionalmente por inducción. Cabezal de corte: acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x61x18 mm |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 1.6 mm |
| Peso | 81 g |
| Longitud | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,06 € Sin IVA
/ unidad
73,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días