Referencias
Lebon:GTA/D/M-7
Rubix:798772401000

Documentos
Detalles de producto : GTA/D/M-7
Guante tricotado galga 7 sin costura hilo 100% para-aramida, forro interior tricotado de hilo 100% lana, ambidiestro, manguito de tejido de algodón ignífugo color azul de 13 cm.
Cualidades
Ambidiestro - Confort - Resistencia
Aplicaciones
Alimentación;Automoción;Caucho;Mecánico;Vidrio
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 130 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 43xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 350 °C |
| Material Principal | para-aramid |
| Nivel de resistencia al corte | 4 |
| Color | beige |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,71 € Sin IVA
/ unidad
21,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días