Referencias
Hazet:180-34
Rubix:799287623000
EAN:4000896120840
Detalles de producto : PORTARROLLOS PAPEL 180-34
Accesorios para carros de taller
Características: compatible con carros de taller Hazet.
Características: carcasa de metal ligero, anodizado, con 2 agujeros oblongos para un atornillado variable. Bridas de sujeción de plástico resistente al frío y al aceite, flexible, para guardar las herramientas y, a su vez, tenerlas siempre a mano. Cada objeto está sujeto con 2 bridas de sujeción que protegen el material.
Características: compatible con carros de taller Hazet.
Características: carcasa de metal ligero, anodizado, con 2 agujeros oblongos para un atornillado variable. Bridas de sujeción de plástico resistente al frío y al aceite, flexible, para guardar las herramientas y, a su vez, tenerlas siempre a mano. Cada objeto está sujeto con 2 bridas de sujeción que protegen el material.
Paper roll holder for tool trolley
Información técnica
Atributos
| Tipo | portarrollos papel 180-34 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,47 € Sin IVA
/ unidad
96,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días