Referencias
Hazet:600N-11
Rubix:799287684000
EAN:4000896023035



Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 600N 11 MM
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
* Tamaño no normalizado.
Long, slim design Slim heads Shank with sturdy HAZET double-T-profile Box-end head angled at 15° Surface: chrome-plated, head polished DIN 3113 form A, ISO 3318, ISO 7738 Made in Germany Output: Outside 12-point traction profile Wrench size: 11 mm Dimensions / length: 168.5 mm Net weight: 0.05 kg * = Not according to DIN
Información técnica
Atributos
| Apertura | 11 |
|---|---|
| Longitud | 168.5 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,22 € Sin IVA
/ unidad
17,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
