Referencias
Hazet:450N-10X11
Rubix:799287790000
EAN:4000896020355



Documentos
Detalles de producto : LLAVE FIJA 10X11 MM
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Slim heads Shank with sturdy HAZET double-T-profile Head set at: 15 Surface: chrome-plated DIN 3110, ISO 10102 Made in Germany Output: Outside hexagon profile Wrench size: 10 x 11 mm Dimensions / length: 155.7 mm Net weight: 0.04 kg * = Not according to DIN
Información técnica
Atributos
| Apertura | 10x11 |
|---|---|
| Longitud | 155.7 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,83 € Sin IVA
/ unidad
9,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
