LLAVE DE VASO 1/4 PUNTA TX 15 28 MM
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Hazet:8502-T15
Rubix:799287926000
EAN:4000896036981







Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/4 PUNTA TX 15 28 MM
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, con recubrimiento TiN, para prolongar su vida útil, mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión (mejor sujeción en el tornillo).
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, con recubrimiento TiN, para prolongar su vida útil, mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión (mejor sujeción en el tornillo).
Cualidades
•With knurling
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t15 |
| Modelo | 8502 |
| Material | chrome-vanadium steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,01 € Sin IVA
/ unidad
9,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días