LLAVE COMBINADA 600N 12 MM

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Hazet:600N-12
Rubix:799287683000
EAN:4000896023042
brand logo

Resumen técnico

Apertura12
Longitud180.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 600N 12 MM


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
* Tamaño no normalizado.
Long, slim design Slim heads Shank with sturdy HAZET double-T-profile Box-end head angled at 15° Surface: chrome-plated, head polished DIN 3113 form A, ISO 3318, ISO 7738 Made in Germany Output: Outside 12-point traction profile Wrench size: 12 mm Dimensions / length: 180.5 mm Net weight: 0.06 kg * = Not according to DIN

Información técnica


Atributos
Apertura12
Longitud180.5 mm
Acabadocromado
15,93 Sin IVA
/ unidad
19,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días