TENAZAS ABRAZADERA P/ABRAZADERA RESORTE Y ESPACIO REDUCIDO 875 MM

Alicates para abrazaderas de manguera

Ver información técnica

Referencias

Hazet:798-15B
Rubix:799288600000
EAN:4000896117727
brand logo

Resumen técnico

Tipotenazas abrazadera p/abrazadera resorte y espacio reducido 875 mm

Detalles de producto : TENAZAS ABRAZADERA P/ABRAZADERA RESORTE Y ESPACIO REDUCIDO 875 MM


Tenazas para abrazaderas de tubo con transmisión Bowden semiflexible, para abrazaderas de cinta flexible y de tamaño reducido

Características: de acero de cromo-vanadio.

con transmisión Bowden revestida de plástico semiflexible, que posibilita el trabajo sin guiarla con la mano. Mangos con revestimiento de plástico. Para abrazaderas de cinta flexible de autosujeción en sistemas de refrigeración y calefacción.
Alicate para abrazaderas de manguera para abrazaderas de banda elástica y abrazaderas compactas 875mm Hazet
Alicate para abrazaderas de manguera con cable Bowden semiflexible, para abrazaderas de banda elástica y abrazaderas compactas. Versión: De acero cromo-vanadio. Con cable Bowden semiflexible revestido de plástico, que permite trabajar sin mano de guía. Mangos recubiertos de plástico. Para abrazaderas autoajustables de banda elástica y abrazaderas compactas en el ámbito de los sistemas de refrigeración y calefacción.

Información técnica


Atributos
Tipotenazas abrazadera p/abrazadera resorte y espacio reducido 875 mm
202,50 Sin IVA
/ unidad
245,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días