Referencias
Hazet:179-35
Rubix:799288513000
EAN:4000896141074
Detalles de producto : SOPORTE PARA LATAS
Accesorios para carros de taller
Características: compatible con carros de taller Hazet.
Características: carcasa de metal ligero, anodizado, con 2 agujeros oblongos para un atornillado variable. Bridas de sujeción de plástico resistente al frío y al aceite, flexible, para guardar las herramientas y, a su vez, tenerlas siempre a mano. Cada objeto está sujeto con 2 bridas de sujeción que protegen el material.
Características: compatible con carros de taller Hazet.
Características: carcasa de metal ligero, anodizado, con 2 agujeros oblongos para un atornillado variable. Bridas de sujeción de plástico resistente al frío y al aceite, flexible, para guardar las herramientas y, a su vez, tenerlas siempre a mano. Cada objeto está sujeto con 2 bridas de sujeción que protegen el material.
Información técnica
Atributos
| Tipo | soporte para latas |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,62 € Sin IVA
/ unidad
56,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días