Referencias
Parker:30682-12-12B
Rubix:798008285000
fabricante:30682-12-12B


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor giratorio hembra sae jic de 37° (recto, espiga para manguera de conexión por presión) |
| Diámetro exterior de tubo | 19.1 mm |
Detalles de producto : 30682-12-12B
Los racores Parker No-Skive serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de montaje en campo, de tipo barbado y de conexión por presión, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera rápida y fácilmente directamente en la obra sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños de ¼” a 1”, los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina-herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción
Características/Ventajas:
• Se pueden montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina-herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción
Características/Ventajas:
• Se pueden montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: Rosca de 1-1/16"-12 pulgadas
División: División de productos para mangueras
Tipo de hexágono: Pulgadas
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Diámetro interior de la manguera: -12 (tamaño), 3/4, 19,1
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 3/4"
Tamaño del puerto: 3/4
Estilo del producto: JIC hembra 37° - Giratorio
Forma: Recto
División: División de productos para mangueras
Tipo de hexágono: Pulgadas
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Diámetro interior de la manguera: -12 (tamaño), 3/4, 19,1
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: 3/4"
Tamaño del puerto: 3/4
Estilo del producto: JIC hembra 37° - Giratorio
Forma: Recto
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor giratorio hembra sae jic de 37° (recto, espiga para manguera de conexión por presión) |
| Diámetro exterior de tubo | 19.1 mm |
| Conexión 1 | 1-1/16'-12 '' |
| Conexión 2 | -12 |
| Presión | 30 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,06 € Sin IVA
/ unidad
42,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días