0105 18 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 18MM R1/2

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0105 18 21
Rubix:798032899000
fabricante:0105 18 21
EAN:0820099095806
0105 - MALE STUD COUPLING BSPT

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0105 - acoplamiento macho espárrago bspt
Diámetro exterior de tubo27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0105 18 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 18MM R1/2


Estos racores «universales» proporcionan a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza una excelente estanqueidad y un rendimiento duradero.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y usar

• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de presión media
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete del casquillo sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Gran variedad de tubos

• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos por debajo de 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Normativas:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Tes de rama macho, rosca BSPT macho
• Tes de paso macho, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Tee igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 18
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,125

Información técnica


Atributos
Peso neto129 g
Peso con embalaje1324 g
Materiallatón
Tipo0105 - acoplamiento macho espárrago bspt
Diámetro exterior de tubo27 mm
Conexión 1r1/2 ''
Conexión 218
90 mm
90 mm
14,81 € Sin IVA
/ unidad
17,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días