3C582-22-12B

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3C582-22-12B
Rubix:798386423000
fabricante:3C582-22-12B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tipocodo de 90°
Diámetro exterior de tubo22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3C582-22-12B


Los racores Parker Serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo barbo, de conexión a presión y montables en campo, que permiten a los usuarios realizar conjuntos de manguera rápida y fácilmente directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores Serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la probabilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores Serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M30x2,0 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria (cono de 24° / 60°)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 52 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 50 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 88 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 36 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 16,0, 160
Conexión del puerto: 22 mm
Tipo de puerto: DKL 90°
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 22

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tipocodo de 90°
Diámetro exterior de tubo22 mm
Conexión 119.1 mm hose i.d., -12 (size) ''
Conexión 2m30x2.0 mm thread
Presión160 bar
71,25 € Sin IVA
/ unidad
86,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días