Referencias
Parker:3D982-4-6B
Rubix:798124263000
fabricante:3D982-4-6B


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor de manguera serie 82 push-lok |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
Detalles de producto : 3D982-4-6-B
Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga, que pueden montarse en campo y permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, aplicaciones resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de moldeo por soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: Macho, tubo paralelo BSP, rígido (cono de 60°)
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP macho - rígido (cono de 60°)
Longitud de conexión: 21 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 44 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Conexión del puerto: 1/4"
Tipo de puerto: AGR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: Macho, tubo paralelo BSP, rígido (cono de 60°)
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP macho - rígido (cono de 60°)
Longitud de conexión: 21 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 44 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Conexión del puerto: 1/4"
Tipo de puerto: AGR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor de manguera serie 82 push-lok |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
| Conexión 1 | -6 (9,5 mm) hose i.d., 3/8 inch '' |
| Conexión 2 | 1/4'x19 bspp male, rigid (60° cone) straight |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,34 € Sin IVA
/ unidad
27,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días