Referencias

Parker:3C382-12-6B
Rubix:798350007000
fabricante:3C382-12-6B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tiporacor hidráulico recto enchufable para manguera (hembra métrica giratoria l, nariz esférica, cono de 24°/60°)
Diámetro exterior de tubo12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3C382-12-6B


Los racores Parker serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga y montables en campo, que permiten a los usuarios montar de forma rápida y sencilla conjuntos de manguera directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir el riesgo de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Cono de 24°/ 60°, hembra, métrico L, giratorio
Tipo de conexión 2: Metrico L hembra - Giratorio (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 17 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 40 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general).
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo).
Tipo hexagonal: métrico.
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 12 mm
Tipo de puerto: DKL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tiporacor hidráulico recto enchufable para manguera (hembra métrica giratoria l, nariz esférica, cono de 24°/60°)
Diámetro exterior de tubo12 mm
Conexión 1hose i.d. -6 (9,5 mm) ''
Conexión 2m18x1.5 female metric l swivel with 24°/60° cone
Presión24 bar
19,39 € Sin IVA
/ unidad
23,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días