Referencias
Detalles de producto : 8WMTXWLNMS
Parker's 37° Flare JIC tube fittings and adapters, Triple-Lok®, cumplen con los requisitos de SAE J514 e ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia de extremos de puerto de la industria. El diseño tiene una pequeña área de sellado metal a metal, lo que resulta en un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataformas elevadoras
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión del motor
Características/Beneficios:
• Fácilmente adaptable a tubos en pulgadas, tubos métricos y mangueras, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremos de puerto, incluyendo SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El Robust Port Stud de Parker’s en puertos ajustables se fabrica con una tuerca de bloqueo más larga que prácticamente elimina el daño de la arandela y las posibles fugas, además de hacer el montaje prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costos de retrabajo resultantes del daño de la arandela de respaldo comúnmente visto en extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado.
• Los accesorios de acero vienen de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, durando hasta 3,000 hours sin óxido rojo según lo constatado por un laboratorio de ensayos independiente (probado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva mediante menos tiempo de inactividad y una vida útil prolongada del equipo, lo que conduce a mayores ingresos y reducción de costos de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para prevenir el agarrotamiento (galling).
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones para manejo de fluidos hidráulicos y gases
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 2: macho con abocardado de 37° y contrapuente
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/2, 12
Tipo de conexión: abocardado de 37°, tubo a tubo con contrapuente
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
- En stock; entrega ≈24/48h