SV12LCF

Parker Hannifin RACOR HIDRÁULICO TUBO A TUBO ALTA PRESIÓN

Ver información técnica

Referencias

Parker:SV12LCF
Rubix:799221213000
fabricante:SV12LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Diámetro exterior de tubo12 mm

Detalles de producto : SV12LCF


Los racores EO-PSR producen conexiones de tubos y componentes de alta presión y sin fugas en sistemas hidráulicos. La característica principal de EO-PSR (según DIN 3861, DIN 2353) es la mordida progresiva controlada en el tubo, debido a una geometría única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Diámetro exterior de tubo12 mm
11,48 € Sin IVA
/ unidad
13,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días