Referencias

Detalles de producto : 12WMTXWLNMS
Los racores y adaptadores para tubo JIC de 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño tiene una pequeña zona de sellado metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motores
Características/Ventajas:
• Se adapta fácilmente a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluyendo SAE rosca recta con junta tórica Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-anillo de retención de junta tórica (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, anillo de retención de junta tórica métrico (ORR) y métrico-ED
• El robusto espárrago de puerto de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de apoyo que suelen verse con los extremos de puerto SAE ajustables tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera ampliamente los requisitos de horas de corrosión de SAE para oxidación roja, y dura hasta 3.000 horas sin oxidación roja, según constató una entidad de ensayo independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a menos tiempos de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones para la manipulación de fluidos hidráulicos y gas
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/4, 18, 20
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado con contratuerca
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/4, 18, 20
Tipo de conexión: 37° abocinado, tubo a tubo
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 20 mm |
| Presión | 350 bar |
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Conexión 1 | męskie złącze jic 37° (flare) sae 070601 / ms51520 |
| Conexión 2 | męskie złącze jic 37° (flare) sae 070601 / ms51520 |
| Conexión | złączka przelotowa przez przegrodę (bulkhead union) triple-lok® 37° flare / jic (sae 070601, ms51520) |
- Entrega estimada (15) días
