Referencias
Parker:WSV10LOMD71
Rubix:798269640000
fabricante:WSV10LOMD71
Documentos
Detalles de producto : WSV10LOMD71
La función principal de Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings es conectar diferentes números de tubos.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ beneficios:
• Las versiones en acero y en acero inoxidable de los Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings presentan una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos y a influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones.
• Alta presión: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (S series) y 500 bar (L series), por lo que los Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings pueden emplearse en una amplia gama de aplicaciones.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ beneficios:
• Las versiones en acero y en acero inoxidable de los Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings presentan una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos y a influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones.
• Alta presión: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (S series) y 500 bar (L series), por lo que los Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings pueden emplearse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,94 € Sin IVA
/ unidad
85,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

