Referencias

Parker:4WMK4WL4NMS
Rubix:798549100000
fabricante:4WMK4WL4NMS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (adaptador)
Diámetro exterior de tubo5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4WMK4WL4NMS


La línea de productos de racores para tubería y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia gama de tipos de rosca, incluidos NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métricos. Todos los racores y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones del sector.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Máquina herramienta
• Transporte

Características/Ventajas:
• Los racores con rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para una mayor eficiencia y tienen una elevada tolerancia a la temperatura.
• Los racores con rosca recta tienen una reutilización ilimitada, un cierre elastomérico y no se necesita sellador de roscas para la instalación.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos SAE de horas de corrosión por óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según comprobó una instalación de ensayo independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón, en tamaños de 1/8” a 2”, con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una tuerca de bloqueo más larga, lo que prácticamente elimina los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente infalible. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.

Aplicaciones:
• Conexiones para la manipulación de fluidos hidráulicos y gases

Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 1 (pulgadas): 1-11
Estilo de conexión 2: BSPP macho
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1-11
Estilo de conexión: BSPP A BSPP
División: División de accesorios para tubos
Tipo de accesorio: Accesorio para tuberías
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Mamparo recto

Información técnica


Atributos
Materialacero (adaptador)
Diámetro exterior de tubo5 mm
Presión350 bar
Temperatura máx.260 °C
Presión de servicio máx.350 bar
Conexión 1male bspp 1/4-19
Conexión 2male bspp 1/4-19
Conexiónbspp to bspp
Tipo de racor hidráulicounión pasamuros recta
10,59 € Sin IVA
/ unidad
12,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días