Referencias
Parker:3CA82-12-6
Rubix:798231094000
fabricante:3CA82-12-6


Resumen técnico
| Material | acero, chapado en zinc |
|---|---|
| Tipo | racor recto para manguera hidráulica |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3CA82-12-6
Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que permiten a los usuarios montar mangueras rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van de ¼" a 1", los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de bicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Tamaño de conexión: Rosca M18x1,5 mm
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: M18x1,5
Tamaño del puerto: M18x1,5
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio - (cono de 24° con junta tórica)
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (cono de 24° con junta tórica)
Forma: Recta
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: M18x1,5
Tamaño del puerto: M18x1,5
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio - (cono de 24° con junta tórica)
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (cono de 24° con junta tórica)
Forma: Recta
Cualidades
-Se puede montar sobre el terreno con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo; Neumáticos; Soluciones anticongelantes; Combustibles diésel; Esteres de fosfato; Aire seco y agua; Construcción; Equipos utilitarios; Máquinas herramienta; Equipos de apoyo en tierra; Industria; Automoción
Información técnica
Atributos
| Material | acero, chapado en zinc |
|---|---|
| Tipo | racor recto para manguera hidráulica |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
| Conexión 1 | m18x1,5 '' |
| Conexión 2 | -6 (3/8, 9,5) |
| Presión | 40 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,49 € Sin IVA
/ unidad
19,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días