2297 18 20 CUERPO CON ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE D. 19MM 20,7MM
Legris Racor 2A97
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:2297 18 20
Rubix:798034280000
fabricante:2297 18 20
EAN:0820099533452


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | acoplador rápido metálico |
| Diámetro exterior de tubo | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2297 18 20 CUERPO CON ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE D. 19MM 20,7MM
Ensamblado con un cuerpo, forma un acoplador de acción rápida adaptado a aplicaciones que utilizan agua y aire comprimido.
Aplicación: Lavado, pulverización, envasado, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, talleres
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 19
Conexión 3 Diámetro exterior del tubo (mm): 20,7
Diámetro nominal (dn): 19
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 1
Peso: 0,163
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 19
Conexión 3 Diámetro exterior del tubo (mm): 20,7
Diámetro nominal (dn): 19
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 1
Peso: 0,163
Cualidades
- Fácil de usar
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
Aplicaciones
- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido y agua Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 163 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 179 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | acoplador rápido metálico |
| Diámetro exterior de tubo | 20 mm |
| Conexión 2 | 19 |
| Presión | 20 bar |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días