0105 08 13 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 8MM R1/4
Legris Acoplamiento macho 0105
Ver información técnicaReferencias
Parker:0105 08 13
Rubix:798032880000
fabricante:0105 08 13
EAN:0820099094427

Detalles de producto : 0105 08 13 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 8MM R1/4
Estos accesorios denominados "universales" ofrecen a los usuarios una amplia gama de opciones de conexión con una gran variedad de tuberías, sin soldaduras ni reparaciones. Garantizan una excelente estanqueidad y el máximo rendimiento.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,025
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,025
Cualidades
- Fácil de instalar y utilizar - Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión - Compatible con una amplia gama de fluidos industriales - Amplia gama de productos: 22 configuraciones - Excelente estanqueidad mediante la sujeción de la oliva al tubo - La junta metálica garantiza la máxima vida útil - Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica - Amplia gama de tubos - Se conecta a diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de distintos diámetros mediante el sistema de montaje de reductores Parker Legris - No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm
Aplicaciones
- Embalaje - Fabricación diversa - Plantas de montaje de vehículos - Máquinas herramienta - Equipos de máquinas neumáticas de alta y media presión - Sistemas de lubricación - Sistemas de refrigeración - Robots de soldadura - Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 269 g |
| Material | latón |
| Tipo | 105 |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Conexión 1 | r 1/4 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,81 € Sin IVA
/ unidad
3,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días