Referencias
Tegera:595-10
Rubix:799210476000
EAN:7392626076037


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 330 |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 595
Guante de cuero, forro invernal, 1,1 - 1,4 mm cuero de plena flor de vacuno - calidad superior, Thinsulate® 200g, Cat. II, dedos y pulgares reforzados, impermeable, uso general.
Conforme con las normas EN 388:2003_3222 y EN 511_330.
Conforme con las normas EN 388:2003_3222 y EN 511_330.
Winter-lined cowhide glove with Aquathan® and Thinsulate™ 200 g. Reinforced fingertips and thumb.
Cualidades
Extra long, Reinforced fingers and thumb, Waterproof
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 330 |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material | polyester/full grain leather/polyethylene |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,27 € Sin IVA
/ unidad
63,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días